Beli freon r134a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BAILIAN Refrigerant
    Mulai

    Rp2.399.900

    BAILIAN Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R134a ,telah diakui secara internasional sebagai salah satu refrigerant terbaik untuk menggantikan R-12, tidak mengandung atom klorin, tidak akan merusak lapisan ozon, dengan kinerja yang sangat baik untuk keamanan (tidak terbakar, non-ledakan, tidak beracun, tidak tidak memiliki stimulasi dan korosi); R134A telah banyak digunakan sebagai freon AC mobil, pendingin komersial, dan juga telah digunakan dalam bidang kedokteran, pestisida, kosmetik dan pembersih.
    atribut:
    • Packaging (kg): 13.6
    • Flamability: Low
    • Color: Green
  2. Chemours Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.799.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  3. Daikin Refrigerant
    Mulai

    Rp2.699.900

    Daikin Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kilo
    atribut:
    • Flammability: Low
  4. ESCO [R134a] Fluorescent agent service can
    Mulai

    Rp319.900

    ESCO [R134a] Fluorescent agent service can
    atribut:
    • Corresponding refrigerant type: R134a
  5. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  6. DUPONT Refrigerant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DUPONT Refrigerant
    atribut:
    • Net Weight (kg): 11.35
  7. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  8. Panasonic Lithium Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp6.900

  9. Entalpia Refrigerant
    Mulai

    Rp22.900

    Entalpia Refrigerant
    Deskripsi:
    Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
  10. monotaro Air conditioning oil
    Mulai

    Rp70.900

    monotaro Air conditioning oil
    Deskripsi:
    This air conditioning compressor oil is specifically designed for R134a. It reduces compressor resistance, prevents internal cooling and wear, and improves cooling capacity.For car air conditioners*Please ask a specialist store equipped with a dedicated filling machine to carry out the filling work. *Do not use near flames or open flames. *Do not use large quantities indoors where open flames are used. *Do not store in places exposed to direct sunlight or near stoves, fan heaters or other locations where the temperature may exceed 40°C, as there is a risk of explosion if exposed to high temperatures. *Do not place in fire. *Use up and discard.
    atribut:
    • Attribute of The Hazardous: Water-insoluble
    • Capacity (ml): 134a gas/20 (g equivalent: 24.5g) + PAG oil/10
    • Hazardous Class: III
    • Ingredient: Synthetic oil, additives, tritolyl phosphate, 2,6-di-tert-butyl-4-cresol, HFC134a
    • Screw Size: M14x1.25
    • Type: No fluorescent agent
  11. DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Thickness (mm): 1.3-1.5
  12. Camelion Battery Coin (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

  13. BANDO Rib Ace Belt Type 5PK
    22%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 5PK
    Deskripsi:
    Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Ribs: 5
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 4.8
  14. Panasonic CR 2450 Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

  15. HONEYWELL Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.099.900

    HONEYWELL Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersial
    atribut:
    • Flamability: Low
  16. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp3.099.900

Daftar Harga freon r134a Terbaru October 2026
BAILIAN RefrigerantRp2.399.900
Chemours RefrigerantRp3.799.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
Daikin RefrigerantRp2.699.900
ESCO [R134a] Fluorescent agent service canRp319.900
PUSO Hose Elastic Thick (Selang Elastis / Selang Bening)Rp2.900
KRISBOW Pompa VakumRp2.799.900
DUPONT RefrigerantRp2.799.900
Morris RefrigerantRp559.900
Panasonic Lithium Battery (Baterai Koin)Rp6.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait